Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 349046 Diamanttrennscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.2 mm Beton, Stein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295109-BP
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     349046
EAN/GTIN:
     4030293135437
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Flex 349046 Diamanttrennscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.2 mm Beton,Stein 1 St.

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.2 mm · Material-Eignung: Beton,Stein · Produktabmessung, Ø: 125 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 125 mm
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Marke:
Flex
Material-Eignung:
Beton | Stein
Bohrungs-Ø:
22.2 mm
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, 125x22,23mm diamanttrennscheibe, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, 4030293135437, Flex, 349046, Diatrennscheibe, diamantscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 22,46*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,49*
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 22,49*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,73*
€ 26,39*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 27,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
349.038
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.