Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 349038 Diamanttrennscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.2 mm Fliesen, Marmor, Granit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295108-BP
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     349038
EAN/GTIN:
     4030293135420
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Flex 349038 Diamanttrennscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.2 mm Fliesen,Marmor,Granit 1 St.

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.2 mm · Material-Eignung: Fliesen,Marmor,Granit · Produktabmessung, Ø: 125 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 125 mm
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Marke:
Flex
Material-Eignung:
Fliesen | Marmor | Granit
Bohrungs-Ø:
22.2 mm
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, 125x22,23mm diamanttrennscheibe, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, 4030293135420, Flex, 349038, Diatrennscheibe, diamantscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 34,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,58*
€ 34,47*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,68*
€ 34,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,42*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 39,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
349.046
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.