Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flex 315087 Hohlbohrer 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294982-BP
Hersteller:
     Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
     315087
EAN/GTIN:
     4030293115507
Suchbegriffe:
Hohlbohrer
hohlbohrer 12mm
Diamant-Hohlbohrer

M 14, nass, für Naturstein und Feinsteinfliesen.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Hohlbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 12 mm

Weitere Suchbegriffe: 4030293115507, Flex, 315087, Diamant-Hohlbohrer, bohraufsätze
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,95*
€ 170,63*
24 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 158,36*
€ 173,94*
Frei Haus
ab € 163,12*
€ 178,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 208,44*
€ 225,41*
€ 6,95*
ab € 216,60*
€ 234,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.