Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Slim-Line USB/PS2 USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294691-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMDE-2
EAN/GTIN:
     4025112062544
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY Slim-Line USB/PS2 USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz

Cherry Tastatur Slim-Line USB/PS2

Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
Minimaler Platzbedarf
Geringes Gewicht

Perfektion auf kleinstem Raum! Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und auf geringes Gewicht achten muss, ist mit dieser ultraflachen Kompakt-Tastatur gut beraten. Wie zum Beispiel bei Anwendungen im Bankwesen, in medizinischen Einrichtungen oder für portable Systeme. Auch 19-Zoll-Anwendungen werden abgedeckt. Diese Tastatur ist hervorragend geeignet für Slim Line PCs und Notebooks und lässt sich um den Numeric Block G84-4700 ideal ergänzen.

Ausstattung:
Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie) · Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste · Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl · Minimaler Platzbedarf · Geringes Gewicht · Auch ohne "Windows®-Tasten" lieferbar (83 Tasten) · Volle Funktionalität einer Standard-Tastatur · Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems · Ideal für 19" Anwendungen und mobilen Einsatz.

Technische Daten:
Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Produktabmessung, Breite: 282 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 132 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): USB

Hinweis:
Abbildung in QWERTY-Layout. Lieferung erfolgt mit QWERTZ-Layout.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
132 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
282 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Tastatur
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,52*
€ 68,95*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 59,26*
€ 72,26*
2 Tage
134
€ 4,90*
ab € 60,05*
€ 72,88*
€ 4,50*
ab € 60,28*
€ 73,06*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 81,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.