Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LCM-25DA LED-Treiber Konstantstrom 25 W 0.35 - 1.05 A 6 - 54 V/DC dimmbar, PFC-Schaltkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294167-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-25DA
EAN/GTIN:
     4021087008556
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LCM-25DA LED-Treiber Konstantstrom 25 W 0.35 - 1.05 A 6 - 54 V/DC dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil

Konstantstrom
6 - 54 V/DC
0.35 - 1.05 A

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 180~295VAC.Konstantstromausgang (C.C.), Schutzklasse IP20, Dimmung über DALI & push DIM

Ausstattung:
LCM-_DA: Dali-Interface, Taster-Dimmung · LCM-_: dimmbare Ausführung (externe Spannung 0...10V DC, PWM) · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · Isolationsklasse II · für Innenanwendungen · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · Konstantstrom wählbar über DIP-Schalter · NTC-Anschluss für Temperaturkompensation (LCM-40, LCM-60) · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547 Criteria A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 54 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 6 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.05 A · Ausgangsstrom (min.): 0.35 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 277 V/AC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC · Gewicht: 170.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 25 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 105.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 68.00 mm · Produktabmessung, Länge: 23.00 mm · Schutzart: IP20

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23.00 x 105.00 x 68.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
68.00 mm
Produktabmessung, Länge:
23.00 mm
Produktabmessung, Breite:
105.00 mm
Leistungsbereich:
25 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.05 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
277 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.05 A
Ausgangsstrom (min.):
0.35 A
Ausgangsspannung (max.):
54 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
6 V/DC
Leistung (max.):
25 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
170.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 25w, 4021087008556, Mean Well, LCM-25DA, 823-4747
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
€ 6,00*
ab € 20,16*
€ 27,73*
4 Tage
71
€ 8,00*
ab € 20,21*
€ 27,73*
€ 4,00*
ab € 21,46*
€ 32,14*
€ 8,95*
ab € 24,63*
€ 34,68*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 32,05*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.