Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Treiber Konstantstrom Mean Well LPF-60D-30 60 W (max) 2 A 18 - 30 V/DC PFC-Schaltkreis, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293702-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-60D-30
EAN/GTIN:
     4021087007290
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber
LED Treiber IC
LED-Konverter
LED-Schaltnetzteil

Ausgang /
Festspannung/Konstantstrom
40 W Leistung
Eingebauter PFC-Schaltkreis
Eingangsspannung 90 - 305 V/AC; 127 - 431 V/DC
Dimmbar
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom) (C.V.+C.C.)), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · IP67 · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · UL1310 Class 2 · fixierte Ausgangsspannung · Konstantstrom · LPF-60D: dimmbare Ausführung (externe Spannung 1...10V DC, PWM, Potentiometer) · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausführung (allgemein): Festspannung/Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 18 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 450.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,dimmbar · LED-Treiber-Typ (Kategorisierung): LED-Treiber · Leistung (max.): 60 W · Leistungsbereich: 60 W (max) · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 43.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.00 mm · Produktabmessung, Länge: 162.50 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Suchbegriffe: LED-Netzteil, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schaltnetzteil geschlossen, potentiometer 60w, potentiometer, led treiber 60w, 4021087007290, Mean Well, LPF-60D-30, led
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,60*
€ 31,53*
€ 4,50*
ab € 28,33*
€ 36,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,71*
€ 40,62*
€ 6,95*
ab € 36,53*
€ 40,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG