Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-60H-24B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 60 W 2.5 A 14.4 - 24 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293700-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24B
EAN/GTIN:
     4021087009270
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well HLG-60H-24B LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 60 W 2.5 A 14.4 - 24 V/DC dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil

Ausgang 14.4 - 24 V/DC / 2.5 A
Konstantspannung,Konstantstrom
60 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · IP65 · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · einstellbare Ausgangsspannung · einstellbare Strombegrenzung · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 14.4 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 730.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 61.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.80 mm · Produktabmessung, Länge: 171.00 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 171.00 x 61.50 x 36.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
36.80 mm
Produktabmessung, Länge:
171.00 mm
Produktabmessung, Breite:
61.50 mm
Leistungsbereich:
60 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
14.4 V/DC
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
I
Gewicht:
730.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber 60w, led treiber, led treiber 60w, 4021087009270, Mean Well, HLG-60H-24B, led
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
81
€ 4,90*
ab € 28,44*
€ 40,06*
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 40,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 41,03*
€ 5,90*
ab € 27,51*
€ 42,34*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 27,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
ab € 23,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-48A
ab € 26,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-48B
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.