Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LPF-40D-42 LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 40 W 0.96 A 25.2 - 42 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293685-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-40D-42
EAN/GTIN:
     4021087007481
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LPF-40D-42 LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 40 W 0.96 A 25.2 - 42 V/DC dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil

Ausgang /

Leistung
Eingebauter PFC-Schaltkreis

Dimmbar
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom) (C.V.+C.C.)), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · IP67 · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · UL1310 Class 2 · fixierte Ausgangsspannung · Konstantstrom · LPF-40D: dimmbare Ausführung (externe Spannung 1...10V DC, PWM, Potentiometer) · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-23

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 42 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 25.2 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.96 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 277 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 450.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 40 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 43.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.00 mm · Produktabmessung, Länge: 162.50 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 162.50 x 43.50 x 32.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
32.00 mm
Produktabmessung, Länge:
162.50 mm
Produktabmessung, Breite:
43.50 mm
Leistungsbereich:
40 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
960 mA
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
277 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.96 A
Ausgangsspannung (max.):
42 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
25.2 V/DC
Leistung (max.):
40 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
II
Gewicht:
450.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 40w, 4021087007481, Mean Well, LPF-40D-42, 738-1662
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
3
€ 4,90*
ab € 21,20*
€ 30,48*
€ 4,00*
ab € 21,81*
€ 31,11*
€ 5,90*
ab € 21,09*
€ 32,82*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 39,32*
€ 8,95*
ab € 36,24*
€ 53,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-12
ab € 21,02*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-24
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.