Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well OWA-90E-24 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 3.75 A 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293440-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-90E-24
EAN/GTIN:
     4021087003995
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well OWA-90E-24 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 3.75 A 90 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteil mit hoher IP-Schutzklasse im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~264VAC. Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom) (C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.75 A · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Gewicht: 920.00 g · Leistung: 90 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 63.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.50 mm · Produktabmessung, Länge: 171.00 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
37.50 mm
Produktabmessung, Länge:
171.00 mm
Produktabmessung, Breite:
63.00 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.75 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Kabel mit Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
OWA-90E-24
Eingangsspannung (num):
90 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.75 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
90 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
3.75 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
920.00 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Adapter XLR, XLR Adapter, meanwell 24v tischnetzteil, led treiber, mean well led treiber, 4021087003995, Mean Well, OWA-90E-24, stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 52,31*
€ 5,90*
ab € 34,44*
€ 52,33*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,98*
€ 53,61*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 58,65*
€ 3,50*
ab € 56,10*
€ 72,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.