Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MDR-40-5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 6 A 30 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293338-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-40-5
EAN/GTIN:
     4021087020886
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well MDR-40-5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 6 A 30 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Schaltnetzteil DIN-Schiene

Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung: 85-264VAC, geringe Leerlaufleistungsaufnahme <0.75W, DC OK Relaisausgang

Ausstattung:
direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · LED-Anzeige für Power-On · niedrige Leerlaufleistung · DC-OK-Relaisausgang ·

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 300.00 g · Leistung: 30 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 90.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 100.00 mm · Produktabmessung, Länge: 40.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.00 x 90.00 x 100.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
100.00 mm
Produktabmessung, Länge:
40.00 mm
Produktabmessung, Breite:
90.00 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
MDR-40-5
Typ (Hersteller-Typ):
MDR-40-5
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
30 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
6 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
300.00 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
290
€ 6,90*
ab € 13,71*
€ 20,16*
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 20,56*
€ 8,95*
ab € 14,22*
€ 20,74*
1 Tag
138
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 22,22*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,54*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,51*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,37*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.