Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well WDR-120-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 10 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293328-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     WDR-120-12
EAN/GTIN:
     4021087017787
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well WDR-120-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 10 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Schaltnetzteil DIN-Schiene

Zweiphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im SLIM-Metallgehäuse, Eingangsspannung: 180-550VAC, DC OK Relaisausgang

Ausstattung:
direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · DC-OK-Relaisausgang

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (max.): 550 V/AC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC · Gewicht: 650.00 g · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 125.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 113.50 mm · Produktabmessung, Länge: 40.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.00 x 125.20 x 113.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
113.50 mm
Produktabmessung, Länge:
40.00 mm
Produktabmessung, Breite:
125.20 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
WDR-120-12
Typ (Hersteller-Typ):
WDR-120-12
Eingangsspannung (max.):
550 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
650.00 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,32*
€ 63,38*
€ 8,95*
ab € 48,13*
€ 63,39*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 68,16*
€ 5,90*
ab € 48,78*
€ 70,20*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 71,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
WDR-120-24
ab € 40,25*
Ähnlich
Mean Well
WDR-120-48
ab € 48,24*
Ähnlich
Multicomp
MPI120-26B12
ab € 58,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.