Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LPV-20-5 LED-Trafo Konstantspannung 15 W 0 - 3 A 5 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293197-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPV-20-5
EAN/GTIN:
     4021087006934
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LPV-20-5 LED-Trafo Konstantspannung 15 W 0 - 3 A 5 V/DC nicht dimmbar,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil

Ausgang 5 V/DC/ 0 - 3 A
Konstantspannung
15 W Leistung

Wirkungsgrad > 80%
Wasserdicht nach IP67

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~264VAC. Konstantspannungsausgang (C.V.), Schutzklasse IP67

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · IP67 · UL1310 Class 2 · fixierte Ausgangsspannung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 220 g · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar,Überlastschutz · Leistung (max.): 15 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Schutzart: IP67

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Nur für den Einbau in Geräten, die einen anderen Primärgebrauch aufweisen als die Beleuchtung, z. B. Kopiergeräte, Overhead- und Diaprojektoren oder für Skalen- und Anzeigebeleuchtung.
Diese Produkte sind für Beleuchtungsanwendungen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums NICHT vorgesehen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 35 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Leistungsbereich:
15 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Leistung (max.):
15 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 15w, led treiber, mean well led treiber, 4021087006934, Mean Well, LPV-20-5, 660-0252
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 11,38*
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 11,51*
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 11,88*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,95*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.