Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-1500-24 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 63 A 1512 W 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1292965-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-1500-24
EAN/GTIN:
     4021087014175
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well RSP-1500-24 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 63 A 1512 W 24 V/DC 1 St.

Schaltnetzteil case

Ausgangsspannung (max.) 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 63 A
Leistung 1512 W

Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Aktiver PFC Filter, aktive Kühlung über Lüfter, Ein/Aus-Steuereingang, Remote sense Anschluss für korrekte Spannung an der Last. Ausgangsspannung kann über eine externe Steuerspannung oder Widerstand eingestellt werden. Hilfsspannungsausgang (AUX), für Parallelbetrieb 3+1.

Ausstattung:
geschlossene Bauform (case) mit Lüfter, Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, Abschalten nach 5s · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Bauhöhe · Parallel-Funktion · aktive Stromverteilung bis 6000W (3+1 Netzteile) · Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung über Remotesignal · Power-Fail-Signal · Sensoranschluss für korrekte Spannung an der Last · interne Hilfsspannung 12V/0,1A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 63 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 2925.00 g · Leistung: 1512 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 127.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 83.50 mm · Produktabmessung, Länge: 278.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 278.00 x 127.00 x 83.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
83.50 mm
Produktabmessung, Länge:
278.00 mm
Produktabmessung, Breite:
127.00 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
63 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
RSP-1500-24
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
63 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1512 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
63 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
2925.00 g
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 4021087014175, Mean Well, RSP-1500-24, 644-8357
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,70*
€ 424,75*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 337,75*
€ 426,49*
€ 5,90*
ab € 338,95*
€ 441,03*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 437,54*
€ 505,72*
Frei Haus
ab € 449,47*
€ 513,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,72*
€ 601,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,24*
€ 597,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,21*
€ 567,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,65*
€ 546,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,54*
€ 520,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-6DS-2C
ab € 1,79*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,0699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.