Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DRL-01 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1292825-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DRL-01
EAN/GTIN:
     4021087011631
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well DRL-01 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well

Montagewinkel für MeanWell Schaltnetzteil

Montagewinkel für RS-15, RS-25, RS-35

Technische Daten:
Gewicht: 93.80 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 110.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.00 mm · Produktabmessung, Länge: 1.60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1.60 x 110.00 x 44.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.00 mm
Produktabmessung, Länge:
1.60 mm
Produktabmessung, Breite:
110.00 mm
Marke:
Mean Well
Passend für Marke (Steckernetzteile):
Mean Well
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
93.80 g
Produkt-Art:
Befestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,98*
1 Tag
373
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,99*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,09*
Lager 102
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
6 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.