Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 Krokodilklemme Steckanschluss 2 mm CAT I Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-129095-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930317807
EAN/GTIN:
     4250260211470
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks hirschmann abgreifklemme 4mm
abgreifklemme
SKS Hirschmann MA 1 Krokodilklemme Steckanschluss 2 mm CAT I Weiß

Abgreifklemme, 2 mm MA 1 Weiß

2 mm-Stecksystem
Kontakte vernickelt

Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Messing/Bronze vernickelt. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnen Drähten. Ein Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten ist bis max. 4 mm Ø möglich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 5 mΩ · Herstellerfarbe: Weiß · Klemmbereich max.: 4 mm · Klemmbereich-Ø: 4 mm · Material (Spitze): Messing/Bronze vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +100 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
MA 1
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
4 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
5 mΩ
Material (Spitze):
Messing/Bronze vernickelt
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +100 °C
Buchsen-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: 4mm abgreifklemmen, 4250260211470, SKS Hirschmann, 930317807, MA 1, 787-2420
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,77*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,90*
Lager 102
271
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
2 Tage
57
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 2,81*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,37*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,94*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 18,00*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,96*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,95*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.