Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 70I038 Massekabel 1 x 4 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1290226-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     70I038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
massekabel
AIV 70I038 Massekabel 1 x 4 mm² Rot Meterware

Massekabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Leiteraufbau: 56 x 0.3 mm · Litzenaufbau: 56 x 0.3 mm · Max. Liefermenge am Stück: 200 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Herst.-Teilenr.:
70I038
Typ (Hersteller-Typ):
SK/RT/SH86
Außen-Durchmesser:
3.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
56 x 0.3 mm
Litzenaufbau:
56 x 0.3 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Massekabel
Weitere Suchbegriffe: 02050002844254, AIV, 70I038, SK/RT/SH86, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
68
19
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 1,88*
3
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 2,11*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,52*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.