Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1290221 Litze SIFF 1 x 2.50 mm² Rot 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1290221-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290221
EAN/GTIN:
     4016138945560
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonleitung 1x 2,5 mm² rot
silikonkabel
Reely 1290221 Litze SIFF 1 x 2.50 mm² Rot 5 m

Silikonkabel verzinnt

Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.50 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Hitzebeständig,hochflexibel · Kabeltyp: SIFF · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Lieferumfang:
Spule (5 m)

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SIFF
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Reely
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Hitzebeständig | hochflexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
1290221
Typ (Hersteller-Typ):
1290221
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
3.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Prüfspannung(en):
2000 V
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel rot, Reely, 1290221, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,90*
€ 33,95*
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,50*
€ 55,18*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,41*
€ 66,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,54*
€ 39,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,798* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.