Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HG-C1100-P Laser-Distanz-Sensor 1 St. 24 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 100 mm (L x B x H) 44 x 20 x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1289790-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1100-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Panasonic HG-C1100-P Laser-Distanz-Sensor 1 St. 24 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 100 mm (L x B x H) 44 x 20 x 25 mm

Laser-Abstandssensor HG-C

Hell-EIN oder Dunkel-EIN wählbar
Tastensperrung möglich
Kurzschlussfest
Aluminium-Druckgussgehäuse
Digitales sowie analoges Ausgangssignal (0-5V)

Optischer Lasermess-Sensor für präzise Messungen. Ansprechzeit von bis zu 1,5ms. Kompakte Bauform mit 20 x 44 x 25 mm. Einfache Konfigurierung des Sensors durch drei Funktionstasten (Teach-Funktion). Direkte Anzeige des Messwerts auf dem 4-stelligen LED-Display. Digitaler Eingang zum Nullpunktabgleich, Teach-Funktion, Laser EIN/AUS oder Triggerfunktion.
Anwendungen: Teilevermessung, Abstandskontrolle, Dickenmessung, Planaritätsprüfung, Prozess- und Qualitätskontrolle (in den Fertigungsprozessen, In-Line), Prüf- und Messplätze.

Technische Daten:
Auflösung (Messgerät): 70 µm · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung: 24 V/DC · Kabellänge: 2.00 m · Laser-Klasse: 2 · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 mm · Schutzart: IP67 · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Strahldurchmesser: 120 µm · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Toleranz (Plus/Minus): 35 mm · Weitere technische Daten: Zulassungen: FDA

Hinweis:
Achtung Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 20 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Laser-Klasse:
2
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Herst.-Teilenr.:
HG-C1100-P
Typ (Hersteller-Typ):
HG-C1100-P
Strahldurchmesser:
120 µm
Reichweite max. (im Freifeld):
100 mm
Auflösung (Messgerät):
70 µm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Toleranz (Plus/Minus):
35 mm
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, HG-C1100-P, 877-7391, abstands-sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,39*
€ 403,64*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,98*
€ 403,65*
€ 5,90*
ab € 372,58*
€ 419,56*
Frei Haus
ab € 399,94*
€ 449,18*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 428,04*
€ 483,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,64*
€ 575,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,49*
€ 569,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,53*
€ 548,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.