Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell ML2016 Knopfzellen-Akku ML 2016 Lithium 25 mAh 3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1289618-BP
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     139622
EAN/GTIN:
     4042883396227
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Maxell ML2016 Knopfzellen-Akku ML 2016 Lithium 25 mAh 3 V 1 St.

Knopfzellen-Akku ML2016

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: ML 2016 · Gewicht: 1.8 g · Kapazität (mAh, Ah): 25 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
ML 2016
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 1.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
25 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3 V
Gewicht:
1.8 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, knopfzelle maxell, 04042883396227, 4042883396227, Maxell, 139622, ML2016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 5,62*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
€ 12,39*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
€ 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.