Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM11043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1289602-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM11043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
ARM® mbed Demo Board

Das Board ARM® LPC1768 ermöglicht eine schnelle und einfache Bewertung der Mikrocontroller LPC176x-Reihe. Der Mikrocontroller, die Platine und die dazugehörigen Funktionen machen das Board zu einem hervorragenden Anfangspunkt für Ihr nächstes Cortex®-M3 Projekt. Das Board LPC1768 ist mit dem Mikrocontroller LPC1768 ausgestattet, welcher die Eigenschaften des LPC176x hervorheben, es ermöglicht auch die Bewertung der Güte der Integration und des niedrigen Stromverbrauchs des LPC1768.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): LPC1700 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): OM11043 · Weitere technische Daten: Speicher: 512 kB Flash, 64 kB SRAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM11043, 568-4916-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,97*
€ 69,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 69,42*
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 69,42*
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 69,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.