Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet JumboX Werkstatt Schraubendreher-Set 21teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1289224-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC/21
EAN/GTIN:
     4000896189847
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher-Set JumboX

Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung. • 4 x für Schlitz-Profil 0,5 x 3,0   0,8 x 4,0a1,0 x 5,5   1,2 x 6,5 mm. 2 x für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1   PH 2. 3 x für Schlitz-Profil 0,8 x 4,5   1,0 x 5,5   1,2 x 6,5 mm (mit Schlagkappe und 6kant-Ansatz). 2 x für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1   PH 2 (mit Schlagkappe und 6kant-Ansatz). 10 x für Innen TORX® Profil T 6   T 7   T 8   T 9   T 10   T 15   T 20   T 25   T 27   T 30. • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material-Eigenschaft: matt verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
21teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher-Satz, torx®-schraubendreher-satz hazet, 4000896189847, Hazet, 810SPC/21, JumboX, schrauberdreher-set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 72,95*
€ 76,99*
€ 3,95*
ab € 72,96*
€ 77,00*
€ 4,00*
ab € 73,77*
€ 79,73*
€ 6,90*
ab € 75,65*
€ 79,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 98,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 114,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 109,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 108,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.