Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor RTS-M06-L050-K02 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis +200 °C Kabellänge (Details) 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128919-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     RTS-M06-L050-K02
EAN/GTIN:
     4016138791617
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Emko Temperatursensor RTS-M06-L050-K02 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis +200 °C Kabellänge (Details) 2 m

PT-100 Widerstandsfühler RTS-M06-L050-K02

Pt100
-50 bis +200°C
6 mm Sensor-Ø
50 mm Sensorlänge

Der Widerstandsfühler RTS wird für einen Themperaturbereich von -50°C bis +200°C verwendet. Besonders bei niedrigen Themperaturen werden diese gegenüber Thermoelementen bevorzugt, da Widerstandsfühler eine höhere Genauigkeit aufweisen.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 50 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur (max.): +200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Sensor (Details): DIN/EN60751 Class B · Weitere technische Daten: Sensordurchmesser 6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis +200 °C
Marke:
Emko
Fühler-Typ:
Pt100
Herst.-Teilenr.:
RTS-M06-L050-K02
Typ (Hersteller-Typ):
RTS-M06-L050-K02
Messbereich Temperatur (max.):
+200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
50 mm
Kabellänge (Details):
2 m
Sensor (Details):
DIN/EN60751 Class B
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, emko pt100, pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Emko, RTS-M06-L050-K02, EMKO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 31,08*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 31,09*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 41,12*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 45,52*
€ 59,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.