Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28 m Schwarz, Rot, Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128911-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     128911
EAN/GTIN:
     4016138624748
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
VOLTCRAFT Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28 m Schwarz,Rot,Grün,Gelb,Weiß 1 Set

Prüfklipp-Kabel-Set 58 mm

Max. 0,5 A
Max. 36 V

Ideal zur Test-Überbrückung bei digitalen Schaltungen. Inhalt: 10 St.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Abgreifklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Abgreifklemmen · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Grün,Gelb,Weiß · Kabellänge: 0.28 m · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 36 V · Nennstrom: 0.5 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.28 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Grün | Gelb | Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Abgreifklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Abgreifklemmen
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot | grün | gelb | weiß
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
128911
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
36 V
Außen-Ø:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 4016732624748, VOLTCRAFT, 128911, voltkraft, bananenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,26*
€ 30,48*
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 30,49*
€ 3,50*
ab € 47,71*
€ 55,14*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 57,30*
€ 66,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.