Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ENT.30 300/5 10VA Primärstrom 300 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestigung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128840-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ENT.30 300/5 10VA
EAN/GTIN:
     4016138790788
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
ENTES ENT.30 300/5 10VA Primärstrom 300 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestigung 1 St.

ENT.30 300/5 10VA Stromwandler

Primärstrom 300 A
Sekundärstrom 5 A
Nennleistung 10VA
Leiterdurchführung Ø 20 mm
Schiene 30x10 mm
Genauigkeits-Klasse 0,5

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 0.5 · Leistung: 10 VA · Leiterdurchführung Ø: 20 mm · Primärstrom: 300 A · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Sekundärstrom: 5 A · Weitere technische Daten: Schiene: 30 x 10 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 72 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
ENTES
Leiterdurchführung Ø:
20 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
ENT.30 300/5 10VA
Primärstrom:
300 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
10 VA
Genauigkeits-Klasse:
0.5
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 300a, aufsteckstromwandler, entes stromwandler, ENTES, ENT.30 300/5 10VA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 24,03*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 24,04*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 50,88*
€ 59,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.