Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUXMETER MS-1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Artikel-Nr.:  102-128800-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138146134
Artikeltext: Digitales Luxmeter MS-1300 Genauigkeit ± 5% Das Gerät dient zur präzisen Erfassung der benötigten Lichtmenge im Wohn-, Arbeits- und Hobbybereich, in Krankenhäusern, Schulen usw. Die häufigste Anwendung erfolgt beim Ausleuchten von Arbeitsplätzen wie Bürotischen, Labors oder Fernsehstudios sowie beim Überprüfen einzelner Beleuchtungskörper. Das handliche Gerät besitzt einen externen Lichtsensor und ist leicht bedienbar.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 65 x 188 x 25 mm Auflösung Beleuchtungsstärke: 0.1 lx Genauigkeit: ± 5 % Gewicht: 160 g Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.1 - 50000 lx Spannungs-Versorgung: 12 V Alkaline Typ 23 A Weitere technische Daten: Messrate: 1,5 Messungen/s. Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 23 A) Stabile Tragetasche Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 1 Batterie (Typ 23 A) Stabile Tragetasche Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: LUXMETER MS-1300
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 30,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,21* €  35,95 pro Stück
ab 3 Stück €  28,70* €  34,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
BATT. ZU 128800, 12V TYP2, 1X ERF.
GP Battery
k.A.
€ 2,55* € 3,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG