Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ENT.40 400/5 10VA Primärstrom 400 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:30 mm Schraubbefestigung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128778-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ENT.40 400/5 10VA
EAN/GTIN:
     4016138790634
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
ENTES ENT.40 400/5 10VA Primärstrom 400 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:30 mm Schraubbefestigung 1 St.

ENT.40 400/5 10VA Stromwandler

Primärstrom 400 A
Sekundärstrom 5 A
Nennleistung 10 VA
Leiterdurchführung Ø 30 mm
Schiene 40x13 mm
Genauigkeits-Klasse 0,5

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 0.5 · Leistung: 10 VA · Leiterdurchführung Ø: 30 mm · Primärstrom: 400 A · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Sekundärstrom: 5 A · Weitere technische Daten: Schiene: 40 x 13 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 72 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
ENTES
Leiterdurchführung Ø:
30 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
ENT.40 400/5 10VA
Primärstrom:
400 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
10 VA
Genauigkeits-Klasse:
0.5
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, entes stromwandler, 8699421401248, ENTES, ENT.40 400/5 10VA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,77*
€ 25,16*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 25,17*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,51*
€ 49,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.