Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 8teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287776-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-266/6
EAN/GTIN:
     4000896180615
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
Werkstattwagen Einlagen
TORX® Schraubendreher-Satz

TORX®Schraubendreher-Satz· Safety-Insert-System - Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. · Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen - fertig!). · Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern. Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50. · 6teiliger Satz,. · In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L. · Inhalt:. 810 T SPC/6.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material-Eigenschaft: matt verchromt,brüniert · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
TORX® Schraubendreher-Satz 810TSPC/6. 2K-Weichschaum-Einlage 163-266L

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, schraubendrehersatz 8 teilig, 4000896180615, Hazet, 163-266/6, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 20,75*
€ 23,51*
€ 6,90*
ab € 20,757*
€ 23,517*
€ 5,80*
ab € 20,95*
€ 23,73*
€ 3,95*
ab € 22,27*
€ 25,23*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,70*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 33,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.