Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 31teilig Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechskant, Innen-TORX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287768-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-141/31
EAN/GTIN:
     4000896151905
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz. Passend für HAZET-Assistent 173, 179, 179 W, 179 BIG-1, 179 XL, 179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL und 180 mit Schubfachtiefe von 398 mm· Safety-Insert-System - Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. · Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen - fertig!). · Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern. Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50. · 31teiliger Satz,. · In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3+ (519 x 392 mm). · Inhalt:. 802-30   40   55   65   80   100   120. 802-PH 1   PH 2   PH 3. 801 K-55     801 K-PH 2. 803-T 6   T 7   T 8   T 9   T 10   T 15   T 20   T 25   T 27   T 30. 2105 Lg-015   02   025   03   04   05   06   08   10.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechskant,Innen-TORX,Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
HEXAnamic®-Schraubendreher 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3. TRInamicULTRA-Schraubendreher 801K-55 801K-PH2. TORX® trinamic-Schraubendreher 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
31teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechskant | Innen-TORX | Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, 4000896151905, Hazet, 163-141/31, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 154,76*
€ 162,11*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 154,77*
€ 162,12*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 156,22*
€ 163,62*
pro Paket
Frei Haus
ab € 165,97*
€ 173,54*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 184,80*
€ 192,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,85*
€ 223,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,90*
€ 221,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,78*
€ 218,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,80*
€ 214,37
pro Paket
1 Paket enthält 31 Stück (ab € 5,9613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.