Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287743-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-229/7
EAN/GTIN:
     4000896177844
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
VDE Schraubendreher-Satz

VDE Schraubendreher-Satz· Safety-Insert-System - Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. · Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen - fertig!). · Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern. Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50. · 7teiliger Satz,. · In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L. · Inhalt:. 810 VDE-25   30   35   40. 810 VDE-PH 1   PH 2   PH 3.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
2K-Weichschaum-Einlage 163-229L. Elektriker-Schraubendreher 810VDE-PH3 810VDE-PH2 810VDE-PH1 810VDE-40 810VDE-35 810VDE-30 810VDE-25

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechskant
Material-Eigenschaft:
brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, schraubendrehersatz 7teilig, 4000896177844, Hazet, 163-229/7, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 37,71*
€ 42,04*
€ 6,90*
ab € 37,73*
€ 42,06*
€ 5,80*
ab € 38,08*
€ 42,45*
€ 3,95*
ab € 40,43*
€ 45,03*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,91*
€ 56,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 65,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 60,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.