Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287712-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-264/5
EAN/GTIN:
     4000896180592
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe

Schraubendreher-Satz· Safety-Insert-System - Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. · Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen - fertig!). · Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern. Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50. · 5teiliger Satz,. · In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L. · Inhalt:. 810 U-1/5.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material-Eigenschaft: matt verchromt,brüniert · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Schlagkappe,Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Schraubendreher-Satz 810U-1/5. 2K-Weichschaum-Einlage 163-264L

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Schlagkappe | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, schraubendrehersatz 5 teilig, 4000896180592, Hazet, 163-264/5, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 34,36*
€ 38,68*
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 38,71*
€ 5,80*
ab € 34,70*
€ 39,05*
€ 3,95*
ab € 36,90*
€ 41,32*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,59*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 50,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.