Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet HEXAnamic Werkstatt Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287605-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802/5
EAN/GTIN:
     4000896147359
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
HEXAnamic-Schraubendreher-Satz

· Inhalt:. · 3 Schraubendreher für Schlitz-Profil. · 0,8 x 4,0 x 100   1,0 x 5,5 x 125   1,2 x 6,5 x 150 mm. · 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Profil (PH). · PH 1 (80 mm)   PH 2 (100 mm). . Anatomisch geformte Griffe für die perfekte Verbindung zwischen Hand und Schraubendreher. · 3-Komponenten-Griff, gestaltet nachneuesten ergonomischen Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:. - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung. - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen. - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck. · Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:. -Optimierter Abgleitschutz. - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers. · Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen. · Größenoptimierte Schnelldrehzone. · Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.. · Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf. · Oberfläche: verchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: hazet schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 5 teilig, 4000896147359, Hazet, 802/5, HEXAnamic, schrauberdreher-set
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,80*
ab € 21,10*
€ 23,81*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 20,54*
€ 25,51*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 23,06*
€ 26,00*
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,08*
€ 26,79*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 25,79*
€ 29,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,04*
€ 33,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,03*
€ 32,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,56*
€ 30,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,97*
€ 30,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,79*
€ 29,92
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.