Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 26teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287604-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-297/26
EAN/GTIN:
     4000896186242
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Satz, 26teilig (2/3)

Schraubendreher-Satz· Safety-Insert-System - Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. · Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen - fertig!). · Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern. Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50. · 26teiliger Satz,. · In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 2/3 (344 x 342 mm). · Inhalt:. 810 U-1/5     810 SPC/6     810 T SPC/6. 2105 Lg/9 HC.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material-Eigenschaft: matt verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Winkelschraubendreher-Satz 2105LG/9HC. Schraubendreher-Satz 810U-1/5. Schraubendreher-Satz 810SPC/6. TORX® Schraubendreher-Satz 810TSPC/6

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
26teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, TORX®-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, 4000896186242, Hazet, 163-297/26, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 94,54*
€ 98,88*
€ 6,90*
ab € 94,56*
€ 98,90*
€ 5,80*
ab € 95,43*
€ 99,82*
€ 4,90*
ab € 103,96*
€ 108,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 123,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,88*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,11*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 137,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.