Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Elektriker Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287600-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810VDE-PH3
EAN/GTIN:
     4000896174409
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Elektriker-Schraubendreher

· FürKreuzschlitzschrauben PH. · Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, rot/gelb. · Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Griff-Durchmesser: 38.5 mm · Grifflänge: 120 mm · Größe: PH 3 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
270 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 3
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Klingen-Durchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Griff-Durchmesser:
38.5 mm
Grifflänge:
120 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 8,90*
5
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 8,91*
1
€ 6,90*
ab € 7,473*
€ 8,933*
1
€ 3,95*
ab € 8,02*
€ 9,58*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.