Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Elektriker Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287598-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810VDE-PH2
EAN/GTIN:
     4000896174393
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Elektriker-Schraubendreher

· FürKreuzschlitzschrauben PH. · Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, rot/gelb. · Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Griff-Durchmesser: 35.6 mm · Grifflänge: 110 mm · Größe: PH 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Größe:
PH 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
35.6 mm
Grifflänge:
110 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,59*
€ 6,35*
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 6,39*
1
€ 6,90*
ab € 5,1046*
€ 6,4146*
1
€ 3,95*
ab € 5,47*
€ 6,85*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.