Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287597-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810VDE-40
EAN/GTIN:
     4000896174379
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Elektriker-Schraubendreher

· FürSchlitzschrauben. · Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, rot/gelb. · Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 29.1 mm · Grifflänge: 90 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Durchmesser:
29.1 mm
Grifflänge:
90 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 8,60*
5
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 8,60*
1
€ 6,90*
ab € 7,2082*
€ 8,6182*
7 Tage
k.A.
1
€ 3,95*
ab € 7,74*
€ 9,24*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.