Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287596-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803S-55
EAN/GTIN:
     4000896089109
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
trinamic Schraubendreher

· FürSchlitzschrauben. · Mit trinamic-Griff. · Ergonomisch und hoch belastbar. · Hohe Kraftübertragung. · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert. · ISO 2380-2.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 31.5 mm · Grifflänge: 110 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 235 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
235 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Griff-Durchmesser:
31.5 mm
Grifflänge:
110 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5 x 125, schlitz-schraubendreher 5,5, schlitz-schraubendreher hazet, 4000896089109, Hazet, 803S-55, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 8,52*
1
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 8,57*
1
€ 6,90*
ab € 7,177*
€ 8,577*
1
€ 3,95*
ab € 7,69*
€ 9,19*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.