Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287594-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     805-025
EAN/GTIN:
     4000896032600
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Elektronik-Schraubendreher

· Neue Griffe, neues Design. · Für kleinste Schrauben. · Mit drehbarem Zentrierknopf. · Sicherer Halt durch breite Griffrillen. · FürSchlitzschrauben. · Codierring grau. · Oberfläche: Spitze brüniert.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Griff-Durchmesser: 13.1 mm · Grifflänge: 93 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 168 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
168 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Griff-Durchmesser:
13.1 mm
Grifflänge:
93 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 5,78*
1
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 5,86*
1
€ 6,90*
ab € 4,661*
€ 5,871*
1
€ 3,95*
ab € 4,99*
€ 6,27*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.