Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287555-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-06
EAN/GTIN:
     4000896011957
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher

· Mit Kugelkopf,. Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°. · Extra lange Ausführung. · FürInnensechskant-Schrauben. · Metrisch. · Oberfläche: vernickelt. Made In Germany.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 4,41*
1
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 4,78*
1
€ 6,90*
ab € 3,7206*
€ 4,8106*
1
€ 3,95*
ab € 3,98*
€ 5,13*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 8,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.