Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287551-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-025
EAN/GTIN:
     4000896011919
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Winkelschraubendreher

· Mit Kugelkopf,. Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°. · Extra lange Ausführung. · FürInnensechskant-Schrauben. · Metrisch. · Oberfläche: vernickelt. Made In Germany.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 4000896011919, Hazet, 2105LG-025, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 3,05*
€ 3,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 5,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 5,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.