Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet VDE Torx-Schraubendreher Größe T 20 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287509-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810VDE-T20
EAN/GTIN:
     4000896174416
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX®)
VDE-Schraubendreher TORX
Elektriker-Schraubendreher

· FürInnen TORX® Schrauben. · Ergonomischer 2-Komponenten-Griff, rot/gelb. · Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 32.2 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe: T 20 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-Schraubendreher · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
T 20
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
32.2 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 6,87*
1
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 6,90*
1
€ 6,90*
ab € 5,5168*
€ 6,9168*
1
€ 3,95*
ab € 6,10*
€ 7,37*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.