Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1287479-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2255-1
EAN/GTIN:
     4000896050079
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Schraubendreher-Einsatz (Bit)-Halter

· Antrieb Sechskant, hohl 6,3 = 1/4″. · Flexible Welle. Made In Germany.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingenlänge: 200 mm · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 312 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: biegsame Klinge

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
312 mm
1c. Marke:
Hazet
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
biegsame Klinge
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
200 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, hazet bit-halter, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 4000896050079, Hazet, 2255-1, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 20,94*
€ 23,59*
1
€ 6,90*
ab € 20,96*
€ 23,61*
10
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 25,24*
1
€ 4,95*
ab € 22,49*
€ 25,25*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 26,08*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 32,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 30,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.