Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-4C-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128718-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-4C-48
EAN/GTIN:
     8699421406892
Suchbegriffe:
8699421410677
ENTES
EPM-4C-48
amperemeter
ENTES EPM-4C-48 EPM-4C-48 Amperemeter Einbauinstrument

EPM-4C-48 Amperemeter Einbauinstrument

Betriebsspannung 230 V/AC
Messbereich 50 mA - 10 kA
Bedarfswerte
Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte

EPM-4C-48 misst den Effektivwert von Strömen und speichert den Maximal-, Durchschnitts- und Momentan-Bedarfswert. Wenn der gemessene Strom die einstellbaren Grenzwerte überschreitet schaltet das Ausgangsrelais nach der eingestellten Verzögerungszeit. Das Stromwandlerverhältnis von 5/5A bis 10000/5A und die Bedarfszeit können programmiert werden.

Ausstattung:
Max. / Min. Werte · Bedarfsmessung · Ausgangskontakt.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 90 mm · Gewicht: 0.28 kg · Messfunktion: Strom AC,Strom · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Rahmenbreite: 96 mm · Rahmenhöhe: 48 cm · Schutzart: IP40 (Front) · Weitere technische Daten: Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A · Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA · Genauigkeit: 1% ±1 Digit · Bedarf/Bedarfszeit: 1- 60 Minuten · Leistungsaufnahme: <4 VA · Betriebsfrequenz: 45 - 65 Hz · Kontaktausgang: 1 Schließer, 5 A/1250 VA · Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C · Netzanschluss: 1-phasig / 2-Leiter · Zifferhöhe (Details): 14 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 48 x 63 mm
Zifferhöhe (Details):
14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
48 cm
Rahmen-Größe:
96 mm x 48 cm
Marke:
ENTES
Einbau-Breite:
90 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Strom AC | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
EPM-4C-48
Anzeige (Counts):
9999
Rahmenbreite:
96 mm
Messbereich (min.):
0 A/AC
Anzeige (Details):
Rote LED|ツ| Ziffernhöhe 14 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,56*
€ 93,54*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 95,38*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 136,21*
€ 169,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 16,67*
Sonstiges
ENTES Elektronik
ENT.40 400/5 10VA
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.