Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ES-32L Wechselstromzähler digital 32 A MID-konform: Nein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128707-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101512
EAN/GTIN:
     4016138724424
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
ENTES ES-32L Wechselstromzähler digital 32 A MID-konform: Nein 1 St.

Digitaler Energiezähler ES-32L

Betriebsspannung 230 V/AC
Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh
Messbereich 0,02 - 32 A
Impulsausgang für Fernübertragung der Messdaten

Energiezähler zur Messung des Wirkenergieverbrauchs für 1 Phase. Das Gerät verfügt über einen Impulsausgang für Fernerfassung und zentrale Datenspeicherung. Die blinkende LED an der Frontblende zeigt ob die Messung aktiv oder passiv ist. Die Digitalanzeige an der Frontblende ermöglicht ein leichtes und genaues Ablesen des Messwerts.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 60 g · Laststrom: 32 A · MID-konform: Nein · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Weitere technische Daten: Wirkenergie: 0-999999.9 kWh · Genauigkeit: Klasse 1 · Nennstrom: 5 A · Mindeststrom: 0,02 A · Messbereich: 0,02-32 A · Last: 0,5 VA · Frequenzbereich: 50/60 Hz · 230 V AC - 20% +15% · Leistungsaufnahme: <2 VA · Impulsausgang: 1000 Imp./kWh · Impulsdauer: 20ms

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 87 x 63 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
ENTES
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
ES-32L
Laststrom:
32 A
MID-konform:
Nein
Anzeige (Details):
6 + 1 Digit
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, 8699421409732, ENTES, 101512, ES-32L, energie messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,23*
€ 80,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 80,33*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 155,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.