Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet BitE-Box 2240N/51 Bit-Set 51teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1286587-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2240N/51
EAN/GTIN:
     4000896187607
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Hazet BitE-Box 2240N/51 Bit-Set 51teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX,TORX BO,Innen-Sechskant

Bit-Set „BitE“-Box 51tlg.

Bit-Box mit Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen. Versetzte Anordnung der Bits (ineinander verschachtelt) bewirkt extreme Platzersparnis im Ober und Unterteil der BitE-Box. Neuartige, langzeitfähige Klemmhalterung der Bits mit verbesserter Halterung im Kunststoff für festen und sicheren Sitz sowie schnellem Zugriff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX,TORX BO,Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 51teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Schlitz 4/6/8/9 mm · Kreuzschlitz Phillips PH 1(4x)/PH 2(2x)/PH 3(3x) · Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1(3x)/PZ 2(3x)/PZ 3 · Innen-Sechskant SW 2/2.5/3/4/5/6 mm · Torx T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20(2x)/T25(2x)/T27(2x)/T30(2x)/T40(2x) · Torx BO T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H · Bithalter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
51teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-TORX | TORX BO | Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,89*
€ 38,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,18*
€ 38,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 39,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,09*
€ 39,96*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.