Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TRITEST pro Drehfeldmessgerät CAT III 300 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1286516-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020052
EAN/GTIN:
     4014651200524
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Benning TRITEST pro Drehfeldmessgerät CAT III 300 V LED

Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST® pro

Zur Anzeige von rechts- oder linksdrehendem Stromfeld.

Ausstattung:
Anzeige von Rechts- und Linksdrehfeld über grüne/rote LED · Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 über rote LED · Spannungsbereich: 300 V - 500 V/AC (50 - 60 Hz) · Leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe · Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite · Inklusive 4 mm Prüfspitzensatz und Abgreifklemme.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Messbereich V/AC max.: 500 V · Messbereich V/AC min.: 300 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 3 x Mignon-Batterien (AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Prüfspitzen · 1 Abgreifklemme · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Messbereich V/AC:
300 bis 500 V
Marke:
Benning
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
TRITEST pro
Messbereich V/AC max.:
500 V
Messbereich V/AC min.:
300 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,65*
€ 57,73*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 51,71*
€ 57,73*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 52,43*
€ 58,53*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 52,68*
€ 58,81*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 87,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.