Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Nikon WU-1A VNA600E1 Funkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1286263-BP
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     VNA600E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Nikon WU-1A Funkadapter für mobile Geräte

Stromversorgung über die Kamera
Fernsteuerung der Kamera
Vorschau und Auswahl von Bildausschnitten auf Smartgerät

Der Funkadapter für mobile Geräte WU-1a ist ein USB-Dongle, mit dem Sie eine kabellose Verbindung zwischen kompatiblen Nikon-Digitalkameras und einem Smartphone oder Tablet-Computer herstellen können. Sie können den Adapter verwenden, um Fotos direkt auf ein Smartphone oder einen Tablet-Computer zu übertragen oder um die Kamera ferngesteuert über das Smartgerät zu bedienen.
Mit dem Adapter können Sie an jedem Ort problemlos Bilder übertragen: Sie benötigen keinen externen Wi-Fi-Hotspot und er wird über die Kamera mit Strom versorgt. Ganz egal, ob Sie Fotos an Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-Computer senden möchten, um anderen den Zugriff darauf zu ermöglichen, oder ob Sie Bilder übertragen möchten, um Speicherplatz auf der Kamera freizugeben: All das gelingt Ihnen kinderleicht.
Der Adapter ermöglicht Ihnen zudem die Fernsteuerung Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera. Damit ist er ein intelligentes Zubehör für die Aufnahme von Selbstporträts oder die Vorschau von Bildern auf einem größeren Tablet-Bildschirm vor der Aufnahme.

Ausstattung:
Kompakter Funkadapter für mobile Geräte mit integrierter Wi-Fi-Konnektivität. Ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen einer digitalen Nikon-Spiegelreflexkamera und einem Smartphone oder Tablet-Computer.
Stromversorgung über die Kamera: Kein Bedarf an Akkus oder Batterien.
Unkomplizierte Übertragung: Qualitativ hochwertige Fotos können direkt von der Kamera an ein Smartgerät gesendet werden. So können Sie Bilder ganz einfach in soziale Netzwerke, Fotoportale und Speicher-Websites hochladen oder per E-Mail versenden.
Fernsteuerung der Kamera: Mit dem WU-1a können Sie Ihre Kamera über ein Smartgerät fernsteuern. Ideal für Selbstporträts und Gruppenbilder.
Vorschau und Auswahl von Bildausschnitten auf Smartgerät: Sehen Sie sich bei ferngesteuerten Aufnahmen eine Vorschau der Bilder auf Ihrem Smartphone oder Tablet-Computer an oder nutzen Sie den größeren Bildschirm Ihres Tablet-Computers, um die Bildkomposition auszufeilen.
Einfache Sicherung: Geben Sie Speicherplatz auf Ihrer Kamera frei, indem Sie Fotos auf Ihrem Smartgerät speichern.
Kompatibilität: Der WU-1a unterstützt derzeit iOS 6 und Android 2.3 oder höher für Smartphones und Android 3.0 oder höher für Tablet-Computer*.
Software: Im Android Market können Sie kostenlos die App »Wireless Mobile Utility« auf Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-Computer herunterladen.
Einfache Firmware-Aktualisierung: Die Firmware lässt sich unkompliziert über Ihr Smartgerät aktualisieren.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Funkadapter

Hinweis:
* Kompatibel zu iOS- und Android-Smartgeräten. Für diese Funktion ist eine spezielle App erforderlich, die über Google Play™ oder den iTunes Store® kostenlos heruntergeladen werden kann.
Android, Google, Google Play, YouTube und andere Marken sind Marken von Google Inc.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Nikon
Produkt-Art:
Funkadapter
Weitere Suchbegriffe: 018208270811, Nikon, VNA600E1, WU-1A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,82*
€ 52,92*
Lager 102
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 67,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,54*
€ 73,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.