Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 216N Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128620-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy TV 216N
EAN/GTIN:
     4028532212162
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Testboy TV 216N Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6600

Stromzange TV 216N

CAT III 600 V
4stellige Anzeige
Bis 600 A

Das digitale Zangenamperemeter Testboy TV 216N ist mit einem gut lesbaren Display ausgestattet. Die manuelle oder automatische Messbereichswahl ermöglicht vielseitiges und gefahrloses Arbeiten. Die zum Lieferumfang gehörende Kunststofftasche schützt das Gerät samt Zubehör sicher, auch während des Transports.
Die TV 216N ist für den Einsatz im Servicebereich, in der Industrie oder der Installation die richtige Wahl.

Ausstattung:
Messung von Gleich- und Wechselspannungen und -stömen, Widerstand, Frequenz · Diodentest · Durchgangsprüfer.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6600 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 10 Hz - 10 kHz · Gewicht: 340 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.2 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 600 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 600 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich Frequenz: 0.1 Hz - 10 kHz · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 600 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 28 mm

Lieferumfang:
Messleitungen · Micro-Batterien (Typ AAA) · Bereitschaftstasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 75 mm x 220 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Testboy
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
TV 216N
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.2 %
Anzeige (Counts):
6600
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Frequenz:
0.1 Hz - 10 kHz
Frequenzbereich:
10 Hz - 10 kHz Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
28 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 600 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, 4028532202163, Testboy, Testboy TV 216N, TV 216N, stromzange
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,45*
ab € 104,33*
€ 121,15*
1 Tag
33
€ 5,50*
ab € 128,94*
€ 148,00*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 148,68*
3 Tage
33
€ 4,99*
ab € 130,13*
€ 150,51*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,02*
€ 229,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.