Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Testboy 72 Schichtdicken-Messgerät 0 - 2000 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128618-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 72
EAN/GTIN:
     4028532720001
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Testboy® 72 Schichtdickenmessgerät

TÜV/GS geprüft und zugelassen
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Das Schichtdickenmessgerät Testboy® 72 zeichnet sich durch seine hohe Messpräzision, sowie durch seine absolut einfache und sichere Handhabung aus. Sein robustes Kunststoffgehäuse ist UV-beständig und spritzwassergeschützt. Alle nicht-magnetischen Schichten wie Lacke, Emaille, Chrom, Kupfer, Zink etc. auf Stahl oder Eisen, ebenso alle isolierenden Schichten wie Lacke, Kunststoffe, Emaille etc. auf nicht-magnetischem, metallischem Untergrund (z. B. auf Aluminium, Kupfer, Messing) werden gemessen. Durch den integrierten Messwertspeicher werden die letzten 10 Messwerte gespeichert. Auch unter schwierigen Bedingungen ist ein Messen durch das drehbare Display möglich.

Ausstattung:
Robustes Kunststoffgehäuse, UV-beständig und spritzwassergeschützt · Automatische Materialerkennung · Speicher für 10 Messwerte · Drehbares Display.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Betriebsspannung (Details): 1,5V AAA · Genauigkeit: 3 % · Gewicht: 72 g · Inhalt: 1 St. · Messart: eisenhaltige Substrate · Messbereich: 0 - 2000 µm · Messbereich (max.): 2000 µm · Messbereich (min.): 0 µm · Produkt-Art: Schichtdicken-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.2 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Weitere technische Daten: Arbeitstemperatur: 0°C - +40°C · Stromversorgung: 1x 1,5V AAA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 48 x 24.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
24.2 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Messbereich:
0 - 2000 µm
1c. Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messart:
eisenhaltige Substrate
Genauigkeit:
3 %
Messbereich (max.):
2000 µm
Messbereich (min.):
0 µm
Betriebsspannung (Details):
1,5V AAA
Gewicht:
72 g
Produkt-Art:
Schichtdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: schichtdickenmessgerät testboy, farbschichtmessgerät, 4028532720001, Testboy, Testboy 72, 72, lackdickenmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,04*
€ 292,44*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 266,72*
€ 292,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 287,53*
€ 315,24*
33 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 298,47*
€ 327,24*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 446,76*
€ 482,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,48*
€ 574,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,76*
€ 531,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.