Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano Technics P537TX Nagel Werkzeug-Gürteltasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285583-BP
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     P537TX
EAN/GTIN:
     8010904653716
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Materialtasche
Nageltasche
Plano Technics P537TX Nagel Werkzeug-Gürteltasche unbestückt

Nageltasche Technics

Ausstattung:
Aus verstärktem Stoff · Sehr geräumig · Doppelt genähtes Material als Schutz gegen Durchstechen der Nägel · Für jeden Gürteltyp geeignet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Nagel · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Hinweis:
Das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 250 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Plano
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Nagel
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche plano, werkzeug gürteltasche, werkzeug-gürteltasche plano, 8010904653716, Plano, P537TX, Technics, Werkzeugtaschen leer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,76*
6 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 6,13*
€ 8,89*
2 Tage
57
1
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 8,98*
7 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,13*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.