Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano Technics P530TX Universal Werkzeug-Gürtel Hüftumfang-Bereich: 90 bis 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285577-BP
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     P530TX
EAN/GTIN:
     8010904653013
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Gürtelholster
Plano Technics P530TX Universal Werkzeug-Gürtel Hüftumfang-Bereich: 90 bis 120 cm

Gürtel Technics

Ausstattung:
Der Basisträger für viele Werkzeugtaschen · Verstellbar von 90 bis 120 cm · Mit Schnallenverschluss.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Hüftumfang (max.): 120 cm · Hüftumfang (min.): 90 cm · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1200 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Hüftumfang-Bereich:
90 bis 120 cm
Marke:
Plano
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Hüftumfang (max.):
120 cm
Hüftumfang (min.):
90 cm
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürtel
Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, werkzeug gürteltasche plano, gürtel, plano gürtel, 8010904653013, Plano, P530TX, Technics, Werkzeugtaschen leer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 8,11*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 8,27*
4 Tage
117
1
€ 4,30*
ab € 5,46*
€ 8,42*
2 Tage
117
1
€ 4,90*
ab € 5,68*
€ 8,51*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0052180NR
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.